Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2Z417726
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1.1/4
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2Z417726
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
105
Priemer šachty (mm)
32
Typ závitu
BSPF
Dĺžka rezu (mm)
45
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
105
Priemer šachty (mm)
32
Typ závitu
BSPF
Dĺžka rezu (mm)
45
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
11
Štvorhranný kľúč (mm)
26
Veľkosť závitu (palce)
1 1/4 palca
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2Z417726
EAN
4022835965466
UBB
500691414196
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
96546