text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1.1/2


Položka č. 4T851518
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 45
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 38
Typ závitu BSPF
Dĺžka rezu (mm) 45
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 45
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 38
Typ závitu BSPF
Dĺžka rezu (mm) 45
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 11
Štvorhranný kľúč (mm) 29
Veľkosť závitu (palce) 1 1/2 palca
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4T851518
EAN 4022835965541
UBB 500691414352
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 96554
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.