Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2B112182
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M8X1,0
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2B112182
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6.2
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6.2
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2B112182
EAN
4022835905486
UBB
500691300163
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
90548