text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M8X0,75


Položka č. 8O947873
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6.2
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 0.75
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6.2
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 0.75
Rezný materiál HSS-E
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Položka č. 8O947873
EAN 4022835905509
UBB 500691300320
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 90550
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.