Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9Y513200
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M6X1,0
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9Y513200
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
62
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
19
Rozteč závitov (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
62
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
19
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
4.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9Y513200
EAN
4022835905387
UBB
500691299357
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
90538