Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7Q393171
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M5X0,8
Pridať do katalógu
Na objednávku
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
7Q393171
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer šachty (mm)
5.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
16
Rozteč závitov (mm)
0.8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer šachty (mm)
5.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
16
Rozteč závitov (mm)
0.8
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
4.5
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7Q393171
EAN
4022835905301
UBB
500691299191
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
90530