Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2H497301
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M4
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2H497301
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
52
Priemer šachty (mm)
5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
13
Rozteč závitov (mm)
0.7
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
52
Priemer šachty (mm)
5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
13
Rozteč závitov (mm)
0.7
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2H497301
EAN
4022835908265
UBB
500691313943
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
90826