text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M24X3,0


Položka č. 2H631814
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 45
Celková dĺžka (mm) 120
Priemer šachty (mm) 19
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 45
Rozteč závitov (mm) 3
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 45
Celková dĺžka (mm) 120
Priemer šachty (mm) 19
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 45
Rozteč závitov (mm) 3
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 15
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2H631814
EAN 4022835905967
UBB 500691305378
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 90596
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.