Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7M609727
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M22X2,5
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7M609727
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
37
Celková dĺžka (mm)
115
Priemer šachty (mm)
17
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
37
Rozteč závitov (mm)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
37
Celková dĺžka (mm)
115
Priemer šachty (mm)
17
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
37
Rozteč závitov (mm)
2.5
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
13
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7M609727
EAN
4022835905905
UBB
500691304538
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
90590