Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8B030583
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M22X2,0
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8B030583
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
38
Celková dĺžka (mm)
115
Priemer šachty (mm)
17
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
38
Rozteč závitov (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
38
Celková dĺžka (mm)
115
Priemer šachty (mm)
17
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
38
Rozteč závitov (mm)
2
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8B030583
EAN
4022835905936
UBB
500691304959
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
90593