Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2L184451
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M22X1,5
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2L184451
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
38
Celková dĺžka (mm)
115
Priemer šachty (mm)
17
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
38
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
38
Celková dĺžka (mm)
115
Priemer šachty (mm)
17
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
38
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2L184451
EAN
4022835905929
UBB
500691304793
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
90592