Závitníky strojné
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3T512759
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M22X1,0
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3T512759
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
17
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
17
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3T512759
EAN
4022835905943
UBB
500691305113
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
90594