Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3X750516
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M20X2,5
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3X750516
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
37
Celková dĺžka (mm)
105
Priemer šachty (mm)
15
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
37
Rozteč závitov (mm)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
37
Celková dĺžka (mm)
105
Priemer šachty (mm)
15
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
37
Rozteč závitov (mm)
2.5
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Značka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3X750516
EAN
4022835905844
UBB
500691303969
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
90584