Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4J936823
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M20X1,5
Pridať do katalógu
Na objednávku
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
4J936823
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
37
Celková dĺžka (mm)
105
Priemer šachty (mm)
15
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
37
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
37
Celková dĺžka (mm)
105
Priemer šachty (mm)
15
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
37
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4J936823
EAN
4022835905868
UBB
500691304124
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
90586