Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8V239570
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M2,6X0,45
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8V239570
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
9.5
Celková dĺžka (mm)
44
Priemer šachty (mm)
3
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
9.5
Rozteč závitov (mm)
0.45
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
9.5
Celková dĺžka (mm)
44
Priemer šachty (mm)
3
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
9.5
Rozteč závitov (mm)
0.45
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
2.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8V239570
EAN
4022835905202
UBB
500691298367
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
90520