Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4A686054
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M18X1,5
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4A686054
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
37
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
37
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
37
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
37
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4A686054
EAN
4022835905806
UBB
500691303548
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
90580