text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M16X2,0


Položka č. 2C361026
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 95
Priemer šachty (mm) 12.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 32
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 95
Priemer šachty (mm) 12.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 32
Rozteč závitov (mm) 2
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 10
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Položka č. 2C361026
EAN 4022835905721
UBB 500691302714
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 90572
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.