Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4U230290
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M16X1,5
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4U230290
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
12.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
32
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
12.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
32
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4U230290
EAN
4022835905745
UBB
500691302979
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
90574