Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7K139707
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M14X2,0
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7K139707
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
88
Priemer šachty (mm)
10.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
88
Priemer šachty (mm)
10.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
2
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7K139707
EAN
4022835905660
UBB
500691301989
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
90566