text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M14X1,25


Položka č. 6H449924
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 88
Priemer šachty (mm) 10.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 88
Priemer šachty (mm) 10.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 1.25
Rezný materiál HSS-E
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Položka č. 6H449924
EAN 4022835905691
UBB 500691302300
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 90569
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.