Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2A089776
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M12X1,5
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2A089776
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
29
Celková dĺžka (mm)
82
Priemer šachty (mm)
8.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
29
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
29
Celková dĺžka (mm)
82
Priemer šachty (mm)
8.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
29
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2A089776
EAN
4022835905622
UBB
500691301310
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
90562