text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M10X1,25


Položka č. 0I644356
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 75
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 75
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1.25
Rezný materiál HSS-E
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Položka č. 0I644356
EAN 4022835905554
UBB 500691300734
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 90555
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.