text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 3/4X14 B


Položka č. 9B813072
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 35
Celková dĺžka (mm) 85
Priemer šachty (mm) 23
Typ závitu BSPT
Dĺžka rezu (mm) 35
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 35
Celková dĺžka (mm) 85
Priemer šachty (mm) 23
Typ závitu BSPT
Dĺžka rezu (mm) 35
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
Štvorhranný kľúč (mm) 17
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9B813072
EAN 4022835975304
UBB 500513503747
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 97530
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.