Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4T319814
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 3/4X14 2.1/2
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4T319814
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
35
Celková dĺžka (mm)
85
Priemer šachty (mm)
23
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
35
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
35
Celková dĺžka (mm)
85
Priemer šachty (mm)
23
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
35
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
14
Štvorhranný kľúč (mm)
17
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4T319814
EAN
4022835985808
UBB
500513497155
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
98580