Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1Z745294
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 2.IN.X11.5 C 35° RSP
Pridať do katalógu
Na objednávku
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
1Z745294
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
50
Celková dĺžka (mm)
120
Priemer šachty (mm)
46
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
50
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
50
Celková dĺžka (mm)
120
Priemer šachty (mm)
46
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
50
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
11.5
Štvorhranný kľúč (mm)
35
Veľkosť závitu (palce)
2 inch
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1Z745294
EAN
4022835985709
UBB
500513498971
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
98570