text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 2.IN.X11.5 B


Položka č. 0F648176
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 50
Celková dĺžka (mm) 120
Priemer šachty (mm) 46
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 50
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 50
Celková dĺžka (mm) 120
Priemer šachty (mm) 46
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 50
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 11.5
Štvorhranný kľúč (mm) 35
Veľkosť závitu (palce) 2 inch
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0F648176
EAN 4022835985884
UBB 500513497072
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 98588
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.