text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 1.IN.X11.5 B


Artikelnummer 6J683404
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 45
Celková dĺžka (mm) 95
Priemer šachty (mm) 26
Typ závitu NPT
Dĺžka rezu (mm) 45
Rezný materiál HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 45
Celková dĺžka (mm) 95
Priemer šachty (mm) 26
Typ závitu NPT
Dĺžka rezu (mm) 45
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 11.5
Štvorhranný kľúč (mm) 21
Veľkosť závitu (palce) 1 palec
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6J683404
EAN 4022835985389
UBB 500513498716
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 98538
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.