Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7Z351714
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 1.IN.X11.5 2.1/2
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7Z351714
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
26
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
45
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
26
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
45
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
11.5
Štvorhranný kľúč (mm)
21
Veľkosť závitu (palce)
1 palec
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7Z351714
EAN
4022835985822
UBB
500513496819
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
98582