Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8G951290
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 1/8X27 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8G951290
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
55
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
19
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
55
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
19
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
27
Štvorhranný kľúč (mm)
6
Veľkosť závitu (palce)
1/8 palca
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8G951290
EAN
4022835985723
UBB
500513496652
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
98572