Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8Z331111
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 1/4X19 C 35° RSP
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8Z331111
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
62
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
BSPT
Dĺžka rezu (mm)
28
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
62
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
BSPT
Dĺžka rezu (mm)
28
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
19
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Veľkosť závitu (palce)
1/4 palca
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8Z331111
EAN
4022835975144
UBB
500513502673
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
97514