text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 1/4X18 B


Položka č. 1X391096
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 62
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu NPT
Dĺžka rezu (mm) 28
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 62
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu NPT
Dĺžka rezu (mm) 28
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 18
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Veľkosť závitu (palce) 1/4 palca
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1X391096
EAN 4022835985143
UBB 500513498302
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 98514
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.