Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4U058719
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 1/2X14 C 35° RSP
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4U058719
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
35
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
BSPT
Dĺžka rezu (mm)
35
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
35
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
BSPT
Dĺžka rezu (mm)
35
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
14
Štvorhranný kľúč (mm)
14
Veľkosť závitu (palce)
1/2 palca
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4U058719
EAN
4022835975229
UBB
500513502343
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
97522