text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 1/2X14 2.1/2


Položka č. 8O417192
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 35
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 35
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 35
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 35
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
Štvorhranný kľúč (mm) 14
Veľkosť závitu (palce) 1/2 palca
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8O417192
EAN 4022835985785
UBB 500513496249
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 98578
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.