text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 1.1/4X11.5 B


Položka č. 7P015985
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 45
Celková dĺžka (mm) 105
Priemer šachty (mm) 32
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 45
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 45
Celková dĺžka (mm) 105
Priemer šachty (mm) 32
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 45
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 11.5
Štvorhranný kľúč (mm) 26
Veľkosť závitu (palce) 1 1/4 palca
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7P015985
EAN 4022835985846
UBB 500513496082
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 98584
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.