Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0M430401
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 1.1/2X11 C 35° RSP
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
0M430401
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
38
Typ závitu
BSPT
Dĺžka rezu (mm)
45
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
38
Typ závitu
BSPT
Dĺžka rezu (mm)
45
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
11
Štvorhranný kľúč (mm)
29
Veľkosť závitu (palce)
1 1/2 palca
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0M430401
EAN
4022835975540
UBB
500513501683
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
97554