text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 1.1/2X11.5 B


Položka č. 3C296313
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 45
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 38
Typ závitu NPT
Dĺžka rezu (mm) 45
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 45
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 38
Typ závitu NPT
Dĺžka rezu (mm) 45
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 11.5
Štvorhranný kľúč (mm) 29
Veľkosť závitu (palce) 1 1/2 palca
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3C296313
EAN 4022835985549
UBB 500513497569
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 98554
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.