Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4P071413
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A M6
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4P071413
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
66
Priemer šachty (mm)
6.3
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
19
Rozteč závitov (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
66
Priemer šachty (mm)
6.3
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
19
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4P071413
EAN
4022835805380
UBB
500691119746
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
80538