Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9W811277
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G UNF 7/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9W811277
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
33
Celková dĺžka (mm)
113
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
33
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
33
Celková dĺžka (mm)
113
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
33
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
14
Štvorhranný kľúč (mm)
12.5
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9W811277
EAN
4022835835349
UBB
500691196967
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
83534