text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G UNF 7/16


Položka č. 0G570021
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 82
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 82
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál Iné
Závit na palec 20
Štvorhranný kľúč (mm) 6.3
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0G570021
EAN 4022835835202
UBB 500691195977
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 83520
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.