Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0D966750
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G UNF 5/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0D966750
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
12.5
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
25
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
12.5
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
25
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
18
Štvorhranný kľúč (mm)
10
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0D966750
EAN
4022835835264
UBB
500691196546
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
83526