text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G UNF 3/8


Položka č. 7U001040
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 76
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 20
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 76
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 20
Rezný materiál Iné
Závit na palec 24
Štvorhranný kľúč (mm) 8
Veľkosť závitu (palce) 3/8 palca
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7U001040
EAN 4022835835189
UBB 500691195712
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 83518
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.