text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G UNF 3/4


Položka č. 2P723880
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 29
Celková dĺžka (mm) 104
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 29
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 29
Celková dĺžka (mm) 104
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 29
Rezný materiál Iné
Závit na palec 16
Štvorhranný kľúč (mm) 11.2
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2P723880
EAN 4022835835301
UBB 500691196702
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 83530
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.