Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7M883844
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G UNF 1
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7M883844
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
35
Celková dĺžka (mm)
120
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
35
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
35
Celková dĺžka (mm)
120
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
35
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
12
Štvorhranný kľúč (mm)
14
Veľkosť závitu (palce)
1 palec
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7M883844
EAN
4022835835387
UBB
500691197122
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
83538