Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9N169271
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G UNF 1/4
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9N169271
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
66
Priemer šachty (mm)
6.3
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
19
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
66
Priemer šachty (mm)
6.3
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
19
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
28
Štvorhranný kľúč (mm)
5
Veľkosť závitu (palce)
1/4 palca
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9N169271
EAN
4022835837145
UBB
500691198112
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
83714