text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G UNF 1/4


Položka č. 3O854430
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 66
Priemer šachty (mm) 6.3
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 19
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 66
Priemer šachty (mm) 6.3
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 19
Rezný materiál Iné
Závit na palec 28
Štvorhranný kľúč (mm) 5
Veľkosť závitu (palce) 1/4 palca
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3O854430
EAN 4022835835141
UBB 500691195308
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 83514
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.