text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G UNF 1/2


Položka č. 3V267309
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 84
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 24
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 84
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 24
Rezný materiál Iné
Závit na palec 20
Štvorhranný kľúč (mm) 7.1
Veľkosť závitu (palce) 1/2 palca
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3V267309
EAN 4022835835226
UBB 500691196132
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 83522
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.