Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5Z342114
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G UNF 1.1/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5Z342114
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
37
Celková dĺžka (mm)
127
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
37
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
37
Celková dĺžka (mm)
127
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
37
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
12
Štvorhranný kľúč (mm)
16
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5Z342114
EAN
4022835835400
UBB
500691197387
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
83540