text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G UNF 1.1/4


Položka č. 6Y642978
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 37
Celková dĺžka (mm) 137
Priemer šachty (mm) 22.4
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 37
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 37
Celková dĺžka (mm) 137
Priemer šachty (mm) 22.4
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 37
Rezný materiál Iné
Závit na palec 12
Štvorhranný kľúč (mm) 18
Veľkosť závitu (palce) 1 1/4 palca
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6Y642978
EAN 4022835835424
UBB 500691197536
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 83542
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.