text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G UNC 9/16


Položka č. 5T152169
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 95
Priemer šachty (mm) 11.2
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 30
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 95
Priemer šachty (mm) 11.2
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 30
Rezný materiál Iné
Závit na palec 12
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5T152169
EAN 4022835825241
UBB 500691173362
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 82524
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.