text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G UNC 7/8


Položka č. 4G304249
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 38
Celková dĺžka (mm) 118
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 38
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 38
Celková dĺžka (mm) 118
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 38
Rezný materiál Iné
Závit na palec 9
Štvorhranný kľúč (mm) 12.5
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4G304249
EAN 4022835825340
UBB 500691173933
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 82534
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.